職人 玄翁のおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
109件の「職人 玄翁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄翁」、「ノミハンマー」、「ゲンノウ」などの商品も取り扱っております。
両口玄能 土牛ランキング1位
1個ほか
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

八角玄能 土牛ランキング2位
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

玄人職人 黒革 ノミ・玄翁差し H&Hランキング3位
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮。リベット/スチール種別ノミ・玄翁差し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×60深さ(mm)150
1個
2,798税込3,078
翌日出荷

玄能 両口 角利(角利産業)ランキング4位
横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。片側平面、もう片側は凸面なので木殺しの作業にむいています。手になじむグリップです。
用途木工作業用。種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)炭素鋼材質(柄部)天然木主な用途大工作業
1本
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

黒グラス柄八角玄能磨き 土牛ランキング5位
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

オーエッチ工業八角玄能
側面で横打ちできる玄翁
用途釘打ち種類両口ハンマー全長(mm)330材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
1本
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
1個
2,498税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。先切槌~頭部の先で釘締め作業にも使えます。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち・釘しめに。材質(柄)樫
1個
1,998税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横打ちクサビで抜けにくいハンマーです。高級感漂うブロンズ仕上げです。
用途木工作業用。種類銅ハンマー主な用途大工作業
1本
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
1個
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抜けにくいタテ・ヨコ二重クサビを採用しました。打撃面は平面と凸面の2面があり、締め打ちに凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込めます。 側面で横打ちができます。ヘッドは高い強度の本鍛造品です。
用途木材への釘打ち。種類両口ハンマー全長(mm)300材質(頭)炭素工具鋼材質(柄部)主な用途大工作業/打ち込み作業仕様柄の抜けにくい三重クサビ質量(g)頭:225
1本
789税込868
当日出荷

王将(須佐製作所)目だち屋磨八角(FRG柄)
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。 頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。 各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
1本
2,598税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

王将(須佐製作所)匠鎚
本物がミニチュアサイズで登場! 特性本革ハンマーケース付のストラップ。
1個
1,698税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

「藤元 玄翁シリーズ」丁寧な造りの玄翁・金槌。職人向けですが、一般の方にもお使い頂けます。メッキ仕上げにより、サビや汚れに強く、内装作業にも最適です。打撃面の焼き入れは、中央部を硬く、フチは欠け防止のためやや甘めに仕上げてあります。木柄には、昔から丈夫で使われ続けている本樫材を使用し、玄能の種類によって長さや形状を選んで仕込んでおります。
用途釘打ち作業に。材質(柄)樫全長(mm)330
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
1本
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

打撃面が大きく細工用に適しています。 ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

最大容量の二段収納スペースと前面の厚物道具も入る二箇所の小分けポケットがとても便利で 内装系等の道具類(ローラー・コンベックス・水平器・ブラシ等)や大工・建築系道具類(コンベックス・玄翁・水平器・折込鋸等)の収納に最適です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 ベルト通し部に窓状のカットをしているのでサスペンダー等のパーツが容易に接続できます。
材質綿帆布質量(g)440呼び寸法(mm)260×120×290加工強力撥水加工済
1個
4,598税込5,058
5日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098税込3,408
当日出荷